RITTAL SPA - RIT8618821 VX LAMIERE DI FONDO EMC 800MM - 1PZ - 8618821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177929890
Artikelnummer
RIT8618821
Herstellernummer
8618821
Hersteller
RIT
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
VX Lamiera di Fondo EMC, L= 800 mm


