Startseite

RITTAL SPA - RIT8618600 VX KIT ANTISISSMICO 800X2000X600 - 8618600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8618600 VX KIT ANTISISSMICO 800X2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erdbeben-Set

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177927032

Artikelnummer

RIT8618600

Herstellernummer

8618600

Hersteller

RIT

Ausführung:

Erdbeben-Set

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

VX Kit Antisismico LXAXP 800X2000X600 mm