RITTAL SPA - RIT8617664 VX PIASTRA MONT.PARZ. 800X400 - 8617664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177947160
Artikelnummer
RIT8617664
Herstellernummer
8617664
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
VX Piastra di Montaggio Parziale 800X400


