Startseite

RITTAL SPA - RIT8617530 VX PIASTRA MONT.PARZ. 500X500 - 1PZ - 8617530

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617530 VX PIASTRA MONT.PARZ. 500X500 - 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919389

Artikelnummer

RIT8617530

Herstellernummer

8617530

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 500X500 mm