RITTAL SPA - RIT8617401 VX GUIDA X INSERIM.LATERALE L=800 - 2PZ - 8617401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177921122
Artikelnummer
RIT8617401
Herstellernummer
8617401
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
VX Guida Inserimento Laterale per Piastra di Montaggio L 800 mm


