Startseite

RITTAL SPA - RIT8617100 VX 4 CHASSIS INT.23X64 300 MM - 4PZ - 8617100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617100 VX 4 CHASSIS INT.23X64 300 MM - 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177829107

Artikelnummer

RIT8617100

Herstellernummer

8617100

Hersteller

RIT

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

300 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

64 mm

Farbe:

Edelstahl

VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 300 mm