Startseite

RITTAL SPA - RIT8617060 VX 4 CHASSIS EST.18X64 1200MM - 4PZ - 8617060

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8617060 VX 4 CHASSIS EST.18X64 1200MM - 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177829091

Artikelnummer

RIT8617060

Herstellernummer

8617060

Hersteller

RIT

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

1200 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

64 mm

Farbe:

Edelstahl

VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 1200 mm