Startseite

RITTAL SPA - RIT8612520 TS 4 CHASSIS 23X73M 1200MM - 8612520

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8612520 TS 4 CHASSIS 23X73M 1200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177370555

Artikelnummer

RIT8612520

Herstellernummer

8612520

Hersteller

RIT

Chassis TS 23 x 73 mm, per piano di montaggio interno: L/P: 1200 mm