RITTAL SPA - RIT8456000 VX ARMADIO 1200X1800X400 ACCIAIO INOX - 8456000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 1200 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177920156
Artikelnummer
RIT8456000
Herstellernummer
8456000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1200 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja


