RITTAL SPA - RIT8208000 VX ARMADIO 1200X2000X800 - 8208000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177813595
Artikelnummer
RIT8208000
Herstellernummer
8208000
Hersteller
RIT
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55


