RITTAL SPA - RIT8084000 VX ARMADIO 1000X1800X400 - 8084000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4028177813656
Artikelnummer
RIT8084000
Herstellernummer
8084000
Hersteller
RIT
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55


