RITTAL SPA - RIT7990000 SK KIT DI ESPANSIONE VENTILATORE - 7990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 150 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 25 mm
Breite - 119 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177966345
Artikelnummer
RIT7990000
Herstellernummer
7990000
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
150 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
25 mm
Breite:
119 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Tiefe:
119 mm
Dachlüfter:
nein
Geräuschemission:
44 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
RAL-Nummer:
9005


