RITTAL SPA - RIT7980000 DK SET AMPLIAMENTO VENTILA. 1S - 7980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177137752
Artikelnummer
RIT7980000
Herstellernummer
7980000
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
38 mm
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


