Startseite

RITTAL SPA - RIT7486735 DK RIPIANO FORATO 700MM 100KG - 7486735

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7486735 DK RIPIANO FORATO 700MM 100KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 671 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177221406

Artikelnummer

RIT7486735

Herstellernummer

7486735

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

671 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

700 mm

Farbe:

grau

DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 1000 N, LxAxP: 671x45x700 mm, per largh. armadio: 800 mm