RITTAL SPA - RIT7466735 DK RIPIANO FORATO 700MM 100KG - 7466735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 471 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177233270
Artikelnummer
RIT7466735
Herstellernummer
7466735
Hersteller
RIT
Ausführung:
Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
471 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
700 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 1000 N, LxAxP: 471x45x700 mm, per largh. armadio: 600 mm,


