RITTAL SPA - RIT7338135 DK KIT GUARNIZIONI PER TS IT E LCP IN CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 1
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - nein
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177813502
Artikelnummer
RIT7338135
Herstellernummer
7338135
Hersteller
RIT
Anzahl der Meldegruppen:
1
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
nein
Busfähig:
nein
Schnittstelle extern:
ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V


