Startseite

RITTAL SPA - RIT7338130 KIT TUBAZIONI DET-AC

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7338130 KIT TUBAZIONI DET-AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177652545

Artikelnummer

RIT7338130

Herstellernummer

7338130

Hersteller

RIT

Anzahl der Meldegruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

KIT TUBAZIONI DET-AC