RITTAL SPA - RIT7282035 DK CASSETTO 2HE RAL 7035 - 7282035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 411 mm
Tiefe - 419 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177165953
Artikelnummer
RIT7282035
Herstellernummer
7282035
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
411 mm
Tiefe:
419 mm
Farbe:
grau
DK ripiano 2HE RAL 7035 427MM


