RITTAL SPA - RIT7185035 DK RIPIANO FORATO 500MM - 7185035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 671 mm
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177165854
Artikelnummer
RIT7185035
Herstellernummer
7185035
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
671 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 500 N, LxAxP: 671x29x500 mm, con fori,