Startseite

RITTAL SPA - RIT7184035 DK RIPIANO FORATO 400MM - 7184035

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7184035 DK RIPIANO FORATO 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 671 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177165847

Artikelnummer

RIT7184035

Herstellernummer

7184035

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

671 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 500 N, LxAxP: 671x29x400 mm, con fori,