RITTAL SPA - RIT7166735 DK RIPIANO FORATO 700MM - 7166735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 471 mm
Höhe - 29 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177221383
Artikelnummer
RIT7166735
Herstellernummer
7166735
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
471 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
grau
DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 500 N, LxAxP: 471x29x700 mm, con fori,


