Startseite

RITTAL SPA - RIT7166035 DK RIPIANO FORATO 600MM - 7166035

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7166035 DK RIPIANO FORATO 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 471 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177165816

Artikelnummer

RIT7166035

Herstellernummer

7166035

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

471 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19, 500 N, LxAxP: 471x29x600 mm, con fori,