RITTAL SPA - RIT7119250 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 250MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 482.6 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177187207
Artikelnummer
RIT7119250
Herstellernummer
7119250
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
DK ripiano 2U 25 KG profondità 250MM


