RITTAL SPA - RIT7061000 DK 2 GUIDE TELESCOPICHE 400MM - 2PZ - 7061000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4028177123731
Artikelnummer
RIT7061000
Herstellernummer
7061000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
DK 2 Guide Telescopiche 400mm


