RITTAL SPA - RIT7030263 VX IT PORTA TRASPARENTE ADO 800X2000 - 7030263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
724 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177925878
Artikelnummer
RIT7030263
Herstellernummer
7030263
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


