Startseite

RITTAL SPA - RIT6902700 IW COMPARTO PER CASSETTO ESTRAIB H=85 MM - 6902700

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6902700 IW COMPARTO PER CASSETTO ESTRAIB H=85 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 484.5 mm

  • Höhe - 83 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177289857

Artikelnummer

RIT6902700

Herstellernummer

6902700

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

484.5 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

519 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

IW Cassetto Estraibile H=85 mm