Startseite

RITTAL SPA - RIT6730910 CX PANNELLO CHIUS. LXP 800X400 - 6730910

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6730910 CX PANNELLO CHIUS. LXP 800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Abschlussplatte

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000006959225

Artikelnummer

RIT6730910

Herstellernummer

6730910

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

Abschlussplatte

Breite:

800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12