RITTAL SPA - RIT6730840 CX PANNELLO CHIUS. LEGGIO L=1600 - 6730840
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Abschlussplatte
Breite - 1600 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4028177983434
Artikelnummer
RIT6730840
Herstellernummer
6730840
Hersteller
RIT
Komponente des Pultsystems:
Abschlussplatte
Breite:
1600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


