Startseite

RITTAL SPA - RIT6730810 CX PANNELLO CHIUS. LEGGIO L=600 - 6730810

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6730810 CX PANNELLO CHIUS. LEGGIO L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177983465

Artikelnummer

RIT6730810

Herstellernummer

6730810

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12