RITTAL SPA - RIT6705600 TP BASE PULPITO LXAXP 800X675X500 - 6705600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 675 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177959897
Artikelnummer
RIT6705600
Herstellernummer
6705600
Hersteller
RIT
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
675 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
TP Pulpito Modulare Basamento LXAXP 800X675X500 Lamiera Verniciata


