Startseite

RITTAL SPA - RIT6700000 CX BASE PULPITO LXAXP 600X675X400 - 6700000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6700000 CX BASE PULPITO LXAXP 600X675X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 675 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177983595

Artikelnummer

RIT6700000

Herstellernummer

6700000

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

600 mm

Höhe:

675 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12