RITTAL SPA - RIT6538010 CP CONT.COMANDO INOX 400X400X150 - 6538010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 400 mm
Tiefe - 150 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4028177220386
Artikelnummer
RIT6538010
Herstellernummer
6538010
Hersteller
RIT
Breite:
400 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
CP contenitore di Comando Inox 400X400X150


