RITTAL SPA - RIT6535010 CP CONT.COMANDO INOX 300X300X150 - 6535010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 300 mm
Tiefe - 150 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4028177220362
Artikelnummer
RIT6535010
Herstellernummer
6535010
Hersteller
RIT
Breite:
300 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
CP contenitore di Comando Inox 300X300X150


