RITTAL SPA - RIT6340100 CP COMPACT-PANEL 241X388X87 - 6340100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 241 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 388 mm
Tiefe - 87 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4028177382695
Artikelnummer
RIT6340100
Herstellernummer
6340100
Hersteller
RIT
Breite:
241 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
388 mm
Tiefe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
CP Compact-Panel 241X388X87


