RITTAL SPA - RIT6321050 CP-AX CONT. COMANDO TFT FINO A 24 - 6321050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 650 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 450 mm
Tiefe - 155 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4028177923249
Artikelnummer
RIT6321050
Herstellernummer
6321050
Hersteller
RIT
Breite:
650 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
450 mm
Tiefe:
155 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
AX contenitore di Comando, per Monitor Tft Fino a 24, LXAXP 650X450X155 mm, Lamiera d'acciaio, Listelli D'Impugnatura In Alluminio


