Startseite

RITTAL SPA - RIT6320350 CP-AX 380X380X210 CON MANIGLIE POST. - 6320350

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6320350 CP-AX 380X380X210 CON MANIGLIE POST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 380 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 380 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177923164

Artikelnummer

RIT6320350

Herstellernummer

6320350

Hersteller

RIT

Breite:

380 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

380 mm

Tiefe:

210 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 380X380X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro