Startseite

RITTAL SPA - RIT6320050 CP-AX 300X200X155 CON MANIGLIE POST. - 6320050

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT6320050 CP-AX 300X200X155 CON MANIGLIE POST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 155 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177923218

Artikelnummer

RIT6320050

Herstellernummer

6320050

Hersteller

RIT

Breite:

300 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

200 mm

Tiefe:

155 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 300X200X155 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro