RITTAL SPA - RIT6315650 CP-AX 600X600X210 CON MANIGLIE FRONT. - 6315650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 600 mm
Tiefe - 210 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177923188
Artikelnummer
RIT6315650
Herstellernummer
6315650
Hersteller
RIT
Breite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 600X600X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte


