RITTAL SPA - RIT6315350 CP-AX 380X380X210 CON MANIGLIE FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 380 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 210 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177923157
Artikelnummer
RIT6315350
Herstellernummer
6315350
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
380 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 380X380X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte


