RITTAL SPA - RIT6315150 CP-AX 300X300X210 CON MANIGLIE FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177923232
Artikelnummer
RIT6315150
Herstellernummer
6315150
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 300X300X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte


