RITTAL SPA - RIT6003000 CP CASSETTO PORTA TASTIERA +MOUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 482.6 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 261 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177185272
Artikelnummer
RIT6003000
Herstellernummer
6003000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
482.6 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
261 mm
Farbe:
grau
CP Cassetto Tastiera + Base Mouse


