Startseite

RITTAL SPA - RIT5857600 VX-SE ARMADIO 800X1200X500 INOX - 5857600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177970281

Artikelnummer

RIT5857600

Herstellernummer

5857600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

VX SE armadio monoblocco, LAP: 800x1200x500 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, porta singola anteriore