Startseite

RITTAL SPA - RIT5850680 VX-SE ARMADIO 600X1600X400 IP 66/4X - 5850680

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5850680 VX-SE ARMADIO 600X1600X400 IP 66/4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177959415

Artikelnummer

RIT5850680

Herstellernummer

5850680

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX SE Monoblocco LXAXP 600X1600X400 mm, Inox 304 IP 66 NEMA 4X con Piastra di Montaggio,Porta Singola