Startseite

RITTAL SPA - RIT5844600 VX-SE ARMADIO 1200X2000X500 RAL 7035 - 5844600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5844600 VX-SE ARMADIO 1200X2000X500 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

529 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4028177959187

Artikelnummer

RIT5844600

Herstellernummer

5844600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX SE armadio monoblocco, LAP: 1200x2000x500 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta anteriore