Startseite

RITTAL SPA - RIT5841600 VX-SE ARMADIO 1200X1800X400 RAL 7035 - 5841600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5841600 VX-SE ARMADIO 1200X1800X400 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

470 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4028177959132

Artikelnummer

RIT5841600

Herstellernummer

5841600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX SE armadio monoblocco, LAP: 1200x1800x400 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, doppia porta anteriore