Startseite

RITTAL SPA - RIT5301348 VX IT KIT FONDO ING.CAVI REGOLABILE - 5301348

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5301348 VX IT KIT FONDO ING.CAVI REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177951006

Artikelnummer

RIT5301348

Herstellernummer

5301348

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

800 mm

Farbe:

sonstige

VX IT KIT fondo ing.cavi regolabile