Startseite

RITTAL SPA - RIT5301344 VX IT KIT FLANGE DI FONDO 800X1000 - 5301344

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5301344 VX IT KIT FLANGE DI FONDO 800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177950962

Artikelnummer

RIT5301344

Herstellernummer

5301344

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Farbe:

sonstige

VX IT KIT flange di fondo 800x1000