Startseite

RITTAL SPA - RIT5301331 VX IT FLANGIA VENT 800X237,MM - 5301331

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5301331 VX IT FLANGIA VENT 800X237,MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 237.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177950832

Artikelnummer

RIT5301331

Herstellernummer

5301331

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

800 mm

Tiefe:

237.5 mm

Farbe:

sonstige

VX IT Flangia vent 800x237,mm