Startseite

RITTAL SPA - RIT4935000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TH35/15 800MM - 4935000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4935000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TH35/15 800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177114418

Artikelnummer

RIT4935000

Herstellernummer

4935000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

SZ 6 Guide Profilate TH35/15 800mm