RITTAL SPA - RIT4934000 SZ 6 GUIDE PROFILATE TH35/15 600MM - 4934000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Länge - 555 mm
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177114395
Artikelnummer
RIT4934000
Herstellernummer
4934000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Länge:
555 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ 6 Guide Profilate TH35/15 600mm


